HAGER - Kabelrangierkanal,B550,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ442N
Höhe - 176 mm
Breite - 550 mm
Länge - 550 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612778027
Sonepar Artikelnummer
120373851
Hersteller Artikelnummer
FZ442N
Hersteller Typ
FZ442N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ442N
Höhe:
176 mm
Breite:
550 mm
Länge:
550 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.280 kg


