HAGER - Kabelrangierkanal,B800,RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ443N
Höhe - 176 mm
Breite - 800 mm
Länge - 800 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250612778034
Sonepar Artikelnummer
120373852
Hersteller Artikelnummer
FZ443N
Hersteller Typ
FZ443N
Hersteller Artikel Nr.:
FZ443N
Höhe:
176 mm
Breite:
800 mm
Länge:
800 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.230 kg


