Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kammschiene 1P Stift. 16mm² 37M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kammschiene 1P Stift. 16mm²  37M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB180Q

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613720827

Sonepar Artikelnummer

120435253

Hersteller Artikelnummer

KB180Q

Hersteller Typ

KB180Q

Hersteller Artikel Nr.:

KB180Q

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

37

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.460 kg

Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module. Kammschiene 1 polig 80A Stiftanschluss 16mm² für 37 Module, Länge 57 Platzeinheiten.