Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kammschiene 3P Stift. 16mm² 39M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kammschiene 3P Stift. 16mm²  39M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB380Q

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 3

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613720841

Sonepar Artikelnummer

120435255

Hersteller Artikelnummer

KB380Q

Hersteller Typ

KB380Q

Hersteller Artikel Nr.:

KB380Q

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

3

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

39

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

13

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.635 kg

Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module. Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² für 37 Module, Länge 57 Platzeinheiten.