Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Kammschiene 4P 63A 10mm² 13M

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Kammschiene 4P 63A 10mm² 13M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB663KT

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 4

  • Teilungsmaß - 17.8 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250613720001

Sonepar Artikelnummer

120390635

Hersteller Artikelnummer

KB663KT

Hersteller Typ

KB663KT

Hersteller Artikel Nr.:

KB663KT

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

4

Teilungsmaß:

17.8 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

249 mm

Breite in Teilungseinheiten:

13

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Ja

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.130 kg

Stiftschiene 1FI-4P+1LS-3+N+5LS-1+N/1PLE. Stiftschiene 1FI-4P+1LS-3+N+5LS-1+N/1PLE; 10mm², Länge 13 Platzeinheiten.