HAGER - Klarsicht-Plantasche,univers,DIN A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZ794
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3250612767946
Sonepar Artikelnummer
120373866
Hersteller Artikelnummer
FZ794
Hersteller Typ
FZ794
Hersteller Artikel Nr.:
FZ794
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
315 mm
Tiefe:
3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
225 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.027 kg


