HAGER - Kleinverteiler,gamma,APV,3-reihig,39M,N-QC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GD313G
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 13
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610025468
Sonepar Artikelnummer
121232018
Hersteller Artikelnummer
GD313G
Hersteller Typ
GD313G
Hersteller Artikel Nr.:
GD313G
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
RAL-Nummer:
9010
Höhe:
500 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.001 kg


