HAGER - Klemme,Volta,QC N-Klemme,f.Hutschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VZ456N
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - blau
Nennstrom - 63 A
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616669369
Sonepar Artikelnummer
120214522
Hersteller Artikelnummer
VZ456N
Hersteller Typ
VZ456N
Hersteller Artikel Nr.:
VZ456N
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
blau
Nennstrom:
63 A
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.140 kg


