Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Klemmenabdeck. Sicher.Lastt 250A-400A 3P

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Klemmenabdeck. Sicher.Lastt 250A-400A 3P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HZF204

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250613362690

Sonepar Artikelnummer

120471125

Hersteller Artikelnummer

HZF204

Hersteller Typ

HZF204

Hersteller Artikel Nr.:

HZF204

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.170 kg

Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 250A-400A 3polig. Klemmenabdeckung 3polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A bis 400A. Schutz gegen direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen.