HAGER - Klingel 8-12V/0,33A, 1 PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SU212
Lautstärke - 85 dB
Gehäusefarbe - grau
Tonart - Dauerton
Montageart - Einbau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615712127
Sonepar Artikelnummer
120030635
Hersteller Artikelnummer
SU212
Hersteller Typ
SU212
Hersteller Artikel Nr.:
SU212
Lautstärke:
85 dB
Gehäusefarbe:
grau
Tonart:
Dauerton
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.33 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Trafo eingebaut:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.067 kg


