Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Klingeltrafo prim.230VAC sek.8/12VAC 0,5/0,33A 4VA 2TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Klingeltrafo prim.230VAC sek.8/12VAC 0,5/0,33A 4VA 2TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST301

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 0.5 A

  • Max. Ausgangsstrom - 0.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615703019

Sonepar Artikelnummer

120030632

Hersteller Artikelnummer

ST301

Hersteller Typ

ST301

Hersteller Artikel Nr.:

ST301

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

0.5 A

Max. Ausgangsstrom:

0.5 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

2

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

0.33 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

4 W

Max. Verlustleistung:

4 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

111 mm

Breite:

35 mm

Höhe:

65 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.235 kg

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 4VA 2PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.