Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - Klingeltrafo prim.230VAC sek.8/12VAC 2,0/1,33A 16VA 3TE

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - Klingeltrafo prim.230VAC sek.8/12VAC 2,0/1,33A 16VA 3TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ST305

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 8 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 2 A

  • Max. Ausgangsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3250615703057

Sonepar Artikelnummer

120030634

Hersteller Artikelnummer

ST305

Hersteller Typ

ST305

Hersteller Artikel Nr.:

ST305

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

8 V

Sekundärstromstärke 1:

2 A

Max. Ausgangsstrom:

2 A

Art des Trafos:

Standardklingeltrafo

Breite in Teilungseinheiten:

3

Sekundärspannung 2:

12 V

Sekundärspannung 3:

12 V

Sekundärstromstärke 2:

1.33 A

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

16 W

Max. Verlustleistung:

16 W

Aufputzmontage:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Länge:

111 mm

Breite:

54 mm

Höhe:

65 mm

Kurzschlusssicher:

Ja

Temperaturschutz:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.382 kg

Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 3PLE. Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite.