HAGER - Knebel-Verriegelungsstück h400-h1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXD039H
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 3
Geeignet für Bügelstärke - 3 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250613370015
Sonepar Artikelnummer
120215499
Hersteller Artikelnummer
HXD039H
Hersteller Typ
HXD039H
Hersteller Artikel Nr.:
HXD039H
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
3
Geeignet für Bügelstärke:
3 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


