Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Bereichs-/Linienkoppler REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Bereichs-/Linienkoppler REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYFS130

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050217

Sonepar Artikelnummer

121116588

Hersteller Artikelnummer

HTYFS130

Hersteller Typ

TYFS130

Hersteller Artikel Nr.:

HTYFS130

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

HAGER KNX Bereichs-/Linienkoppler REG