Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Bussteckklemmen, rot/schwarz 2polig

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Bussteckklemmen, rot/schwarz 2polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTG008

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615870087

Sonepar Artikelnummer

121116432

Hersteller Artikelnummer

HTG008

Hersteller Typ

TG008

Hersteller Artikel Nr.:

HTG008

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

HAGER KNX Bussteckklemmen, rot/schwarz 2polig