HAGER - KNX DALI Gateway TW 1fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTYFS671D
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Protokoll - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610050224
Sonepar Artikelnummer
121116589
Hersteller Artikelnummer
HTYFS671D
Hersteller Typ
TYFS671D
Hersteller Artikel Nr.:
HTYFS671D
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
110 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90328900
Gewicht:
0.156 kg


