HAGER - KNX/DALI2 Aktor 4-fach, Broadcast KNX Secure, easy, RGB(T)W, REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTYAS664D
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart - REG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250610050378
Sonepar Artikelnummer
121249611
Hersteller Artikelnummer
HTYAS664D
Hersteller Typ
HTYAS664D
Hersteller Artikel Nr.:
HTYAS664D
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Montageart:
REG
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Anzahl der Kanäle:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Betriebsspannung:
230 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080


