Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy DALI Aktor 4fach Broadcast RGB(T)W REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy DALI Aktor 4fach Broadcast RGB(T)W REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA664D

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250618502428

Sonepar Artikelnummer

121111742

Hersteller Artikelnummer

HTXA664D

Hersteller Typ

TXA664D

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA664D

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.032 kg

HAGER KNX easy DALI Aktor 4fach Broadcast RGB(T)W REG