Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach + 2Eingänge 6A Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach + 2Eingänge 6A Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXB692F

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616048881

Sonepar Artikelnummer

121111744

Hersteller Artikelnummer

HTXB692F

Hersteller Typ

TXB692F

Hersteller Artikel Nr.:

HTXB692F

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.115 kg

HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 2/1fach + 2Eingänge 6A Up