Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach 16A C-Last REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach 16A C-Last REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA604D

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616048867

Sonepar Artikelnummer

121116369

Hersteller Artikelnummer

HTXA604D

Hersteller Typ

TXA604D

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA604D

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Ja

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.232 kg

HAGER KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 4/2fach 16A C-Last REG