Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 10A REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 10A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA606B

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616048850

Sonepar Artikelnummer

121116467

Hersteller Artikelnummer

HTXA606B

Hersteller Typ

TXA606B

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA606B

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.294 kg

Mit quick­connect Steckklemmen. Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Positionierungs­funktion für Jalousie- und Lamellenstellung, Mit Sonnenschutzfunktion