Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy Univ.-/Dimmaktor 1fach 600 W REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy Univ.-/Dimmaktor 1fach 600 W REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA661B

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616048713

Sonepar Artikelnummer

121116377

Hersteller Artikelnummer

HTXA661B

Hersteller Typ

TXA661B

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA661B

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.260 kg

HAGER KNX easy Univ.-/Dimmaktor 1fach 600 W REG