Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX easy Univ.-/Dimmaktor 3fach 300 W REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX easy Univ.-/Dimmaktor 3fach 300 W REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA663A

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616048690

Sonepar Artikelnummer

121116375

Hersteller Artikelnummer

HTXA663A

Hersteller Typ

TXA663A

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA663A

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.414 kg

HAGER KNX easy Univ.-/Dimmaktor 3fach 300 W REG