Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX EnOcean Gateway Ap

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX EnOcean Gateway Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYC120

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Funkschnittstelle herstellerspezifisch

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617577342

Sonepar Artikelnummer

121116492

Hersteller Artikelnummer

HTYC120

Hersteller Typ

TYC120

Hersteller Artikel Nr.:

HTYC120

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Funkschnittstelle herstellerspezifisch

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Updatefähig:

Nein

Spannungsart:

DC

Funkschnittstelle:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.113 kg

HAGER KNX EnOcean Gateway Ap