Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX FanCoil Aktor 2fach REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX FanCoil Aktor 2fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYF642F

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616059924

Sonepar Artikelnummer

121116400

Hersteller Artikelnummer

HTYF642F

Hersteller Typ

TYF642F

Hersteller Artikel Nr.:

HTYF642F

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Nein

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.308 kg

HAGER KNX FanCoil Aktor 2fach REG