Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Heizungsaktor 6fach m. Regler für 24/230V Stellantriebe Triac REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Heizungsaktor 6fach m. Regler für 24/230V Stellantriebe Triac REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYMS646R

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Stellgröße stetig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050118

Sonepar Artikelnummer

121111752

Hersteller Artikelnummer

HTYMS646R

Hersteller Typ

TYMS646R

Hersteller Artikel Nr.:

HTYMS646R

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Stellgröße stetig:

Ja

Stellgröße schaltend:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Ventilschutzfunktion:

Ja

Handschaltung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.351 kg

HAGER KNX Heizungsaktor 6fach m. Regler für 24/230V Stellantriebe Triac REG