Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Impuls Gateway 1 Eingang IP44

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Impuls Gateway 1 Eingang IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXE771

  • Montageart - Aufputz

  • Primärenergiearten - sonstige

  • Schnittstellen Datenweiterleitung - sonstige

  • Schnittstellen Datenempfang - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616057715

Sonepar Artikelnummer

121187056

Hersteller Artikelnummer

HTXE771

Hersteller Typ

HTXE771

Hersteller Artikel Nr.:

HTXE771

Montageart:

Aufputz

Primärenergiearten:

sonstige

Schnittstellen Datenweiterleitung:

sonstige

Schnittstellen Datenempfang:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.320 kg

Das Impuls Zählmodul mit batteriegepuffertem Datenspeicher und KNX Buskoppler zur Fernauslese und Fernüberwachung von Verbrauchsmessdaten. Der Zähleingang ist mit der S0-Schnittstelle nach EN43864 spezifiziert, kann aber auch mit einem potentialfreien Kontakt beschaltet werden. Funktionen: Leistung / Fluss als berechneter Wert, Energie / Volumen als gezählter Wert, Energie / Volumen als Teilzähler Wert, Separaten Teilzähler Reset für jeden Eingang. Volumen wird in m³ gesendet Energie in Wh gesendet. Die Inbetriebnahme der KNX-Sensoren erfolgt über die ETS (Engineering Tool Software) in Verbindung mit dem dazugehörigen Applikationsprogramm oder im easy System mit dem TXA101 Inbetriebnahme-Tool.