Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX/IP Router Secure REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX/IP Router Secure REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYFS121

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250618502541

Sonepar Artikelnummer

121111747

Hersteller Artikelnummer

HTYFS121

Hersteller Typ

TYFS121

Hersteller Artikel Nr.:

HTYFS121

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle LAN Systeme

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Ja

Providerabhängig:

Ja

Visualisierung:

Ja

Web-Server:

Nein

Funkschnittstelle:

Nein

IR-Schnittstelle:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.065 kg

HAGER KNX/IP Router Secure REG