Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Jalousieaktor 8-fach, 230V

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Jalousieaktor 8-fach, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYAS628C

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050095

Sonepar Artikelnummer

121116586

Hersteller Artikelnummer

HTYAS628C

Hersteller Typ

TYAS628C

Hersteller Artikel Nr.:

HTYAS628C

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

6 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

8

Mit Schaltfunktion:

Ja

Stromart:

AC

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.390 kg

HAGER KNX Jalousieaktor 8-fach, 230V