Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Konzentrator mit Unidirektionaler Funkeingänge

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Konzentrator mit Unidirektionaler Funkeingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTR351A

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989550

Sonepar Artikelnummer

121116458

Hersteller Artikelnummer

HTR351A

Hersteller Typ

TR351A

Hersteller Artikel Nr.:

HTR351A

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.206 kg

HAGER KNX Konzentrator mit Unidirektionaler Funkeingänge