Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Messwertgeber für 3 Stromkr. mit 3 Wandlern

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Messwertgeber für 3 Stromkr. mit 3 Wandlern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTE332

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem Funkbus - Nein

  • Bussystem LON - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615853318

Sonepar Artikelnummer

121197129

Hersteller Artikelnummer

HTE332

Hersteller Typ

HTE332

Hersteller Artikel Nr.:

HTE332

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.430 kg

Messwertgeber zur Erfassung der Leistungs- bzw. Verbrauchswerte der einzelnen Phasen, sowie Gesamtleistung/-verbrauchswerte zur flexiblen Datenerfassung mittels Wandler mit einem Messbereich bis maximal 90A. Pro Wandler kann eine Teil- und Gesamtzählung sowie eine Doppeltariferfassung übermittelt werden, wobei der Teilzähler rücksetzbar ist. Die Leistungs- und Energiemessung als auch der Spannungs- und Stromwert pro Eingang, sind als KNX-Telegramm aktivierbar. Über den Dynamikmodus kann in einem zeitlich begrenzten Zeitfenster ein höherer Datenversand aktiviert werden. Zusätzlich kann ein Temperaturfühler IP65 angeschlossen werden.