Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Präsenzmelder 360°, Einbau Erfassung Ø20m

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Präsenzmelder 360°, Einbau Erfassung Ø20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXD503

  • Bussystem KNX - Ja

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250612256327

Sonepar Artikelnummer

121116583

Hersteller Artikelnummer

HTXD503

Hersteller Typ

TXD503

Hersteller Artikel Nr.:

HTXD503

Bussystem KNX:

Ja

Ausführung:

Präsenzmelder

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

DALI-2 zertifiziert:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.180 kg

HAGER KNX Präsenzmelder 360°, Einbau Erfassung Ø20m