Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Bewegungsmelder 220° anthrazit Ap

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Bewegungsmelder 220° anthrazit Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRE521

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617573719

Sonepar Artikelnummer

121116451

Hersteller Artikelnummer

HTRE521

Hersteller Typ

TRE521

Hersteller Artikel Nr.:

HTRE521

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

anthrazit

Transparent:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Unterkriechschutz:

Nein

Betriebsartenschalter:

Ja

Tierschneise:

Ja

Treppenlichtautomatik:

Nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

Nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.245 kg

HAGER KNX-RF Bewegungsmelder 220° anthrazit Ap