Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Bewegungsmelder 220° Ap/Schaltaktor 1fach AP Set

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Bewegungsmelder 220° Ap/Schaltaktor 1fach AP Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRE720

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250617573740

Sonepar Artikelnummer

121116455

Hersteller Artikelnummer

HTRE720

Hersteller Typ

TRE720

Hersteller Artikel Nr.:

HTRE720

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Erfassungswinkel horizontal:

220 °

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Ansprechhelligkeit einstellbar:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.542 kg

Ausschalt­vor­war­nung Auf Dimme­in­sätzen, Mit Memo­ry-­Funk­tion zur Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Teach-­Funk­tion für die Ansprechhel­lig­keit über Taste, Mit Tasten­sperre, Party­-­Funk­tion zum Einschalten für 2 Stunden, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)