Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Dimmaktor 1fach 200 W

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Dimmaktor 1fach 200 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRM691E

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989048

Sonepar Artikelnummer

121116365

Hersteller Artikelnummer

HTRM691E

Hersteller Typ

TRM691E

Hersteller Artikel Nr.:

HTRM691E

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.024 kg

HAGER KNX-RF Dimmaktor 1fach 200 W