Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Gateway Ap

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Gateway Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTR131A

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - Aufputz

  • Protokoll - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989536

Sonepar Artikelnummer

121116457

Hersteller Artikelnummer

HTR131A

Hersteller Typ

TR131A

Hersteller Artikel Nr.:

HTR131A

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

Aufputz

Protokoll:

sonstige

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Demontageschutz:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Updatefähig:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.200 kg

HAGER KNX-RF Gateway Ap