Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Handsender 6-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Handsender 6-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTU406

  • Signalübertragung - Funk

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Nein

  • Unidirektional - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616014060

Sonepar Artikelnummer

121116461

Hersteller Artikelnummer

HTU406

Hersteller Typ

TU406

Hersteller Artikel Nr.:

HTU406

Signalübertragung:

Funk

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Nein

Unidirektional:

Ja

Vorprogrammiert:

Nein

Drahtlos:

Ja

Bidirektional:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.072 kg

HAGER KNX-RF Handsender 6-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau