Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Jalousieaktor 1fach/ Binäreingang 2fach Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Jalousieaktor 1fach/ Binäreingang 2fach Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRM692G

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989031

Sonepar Artikelnummer

121111734

Hersteller Artikelnummer

HTRM692G

Hersteller Typ

TRM692G

Hersteller Artikel Nr.:

HTRM692G

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.088 kg

HAGER KNX-RF Jalousieaktor 1fach/ Binäreingang 2fach Up