HAGER - KNX-RF Schaltaktor 1fach mit 2fach Binäreingang 230 V 3Draht Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTRM693G
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Bussystem Funkbus - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250615988805
Sonepar Artikelnummer
121116366
Hersteller Artikelnummer
HTRM693G
Hersteller Typ
TRM693G
Hersteller Artikel Nr.:
HTRM693G
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Geeignet für C-Last:
Ja
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


