Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Schaltaktor 1fach mit Binäreingang 1fach Ap

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Schaltaktor 1fach mit Binäreingang 1fach Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRE400

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989253

Sonepar Artikelnummer

121116449

Hersteller Artikelnummer

HTRE400

Hersteller Typ

TRE400

Hersteller Artikel Nr.:

HTRE400

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Aufputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Fernbedienung möglich:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

LED ansteuern:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Geeignet für C-Last:

Nein

Mit Schaltfunktion:

Ja

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.250 kg

HAGER KNX-RF Schaltaktor 1fach mit Binäreingang 1fach Ap