Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Tasterschnittstelle 2fach Batterieversorgt Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Tasterschnittstelle 2fach Batterieversorgt Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRM702A

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989024

Sonepar Artikelnummer

121111736

Hersteller Artikelnummer

HTRM702A

Hersteller Typ

TRM702A

Hersteller Artikel Nr.:

HTRM702A

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Nein

Busmodul abnehmbar:

Nein

LED ansteuern:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Externe Abfragespannung notwendig:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.042 kg

HAGER KNX-RF Tasterschnittstelle 2fach Batterieversorgt Up