Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-RF Tastsensor 2fach Ap

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-RF Tastsensor 2fach Ap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTRE302

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Aufputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615989260

Sonepar Artikelnummer

121116448

Hersteller Artikelnummer

HTRE302

Hersteller Typ

TRE302

Hersteller Artikel Nr.:

HTRE302

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Aufputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP55

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.111 kg

HAGER KNX-RF Tastsensor 2fach Ap