Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A C-Last REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A C-Last REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYAS608D

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050088

Sonepar Artikelnummer

121116585

Hersteller Artikelnummer

HTYAS608D

Hersteller Typ

TYAS608D

Hersteller Artikel Nr.:

HTYAS608D

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.590 kg

HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 8/4fach 16 A C-Last REG