Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1-fach +2Eingänge 6A, Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1-fach +2Eingänge 6A, Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYBS692F

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Max. Schaltleistung - 500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050361

Sonepar Artikelnummer

121249614

Hersteller Artikelnummer

HTYBS692F

Hersteller Typ

HTYBS692F

Hersteller Artikel Nr.:

HTYBS692F

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Max. Schaltleistung:

500 W

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Schalt-/Jalousieaktor (UP) KNX Secure Eingänge zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Funktionen Binäreingang: Umschalten (Toogle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik, Lastabwurf, Tarif und Fensterkontakt. Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.