Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1fach + 2Eingänge 6A Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1fach + 2Eingänge 6A Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYB692F

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616059399

Sonepar Artikelnummer

121116398

Hersteller Artikelnummer

HTYB692F

Hersteller Typ

TYB692F

Hersteller Artikel Nr.:

HTYB692F

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geeignet für C-Last:

Nein

Verschiedene Phasen anschließbar:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

HAGER KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1fach + 2Eingänge 6A Up