Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Schaltaktor 1-fach 10A, 230VAC, KNX Secure,easy, Up

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Schaltaktor 1-fach 10A, 230VAC, KNX Secure,easy, Up

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTYBS601B

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250610050347

Sonepar Artikelnummer

121249612

Hersteller Artikelnummer

HTYBS601B

Hersteller Typ

HTYBS601B

Hersteller Artikel Nr.:

HTYBS601B

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Max. Schaltleistung:

600 W

Bemessungsbetriebsspannung:

230 V

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Schaltaktor (UP) KNX Secure zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.