Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX-Schnittstelle für Energiezähler

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX-Schnittstelle für Energiezähler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Aufgrund der aktuellen Rohstoff- und Zuliefersituation kommt es bei vereinzelten Artikeln zu Lieferengpässen und daraus resultierenden niedrigen Lagerständen...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXF121

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Anschlussart - direkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250615881212

Sonepar Artikelnummer

120647885

Hersteller Artikelnummer

HTXF121

Hersteller Typ

HTXF121

Hersteller Artikel Nr.:

HTXF121

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Zulassung nach PTB:

Nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.044 kg

KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler. Die Zählerschnittstelle überträgt alle Messdaten von Hager Energiezähler mit Infrarotschnittstelle durch Umwandlung in KNX-Telegramme auf den KNX-Bus. Es können bezogene und gelieferte Wirk- und Blindenergie, aktuelle Wirk-, Blind- und Scheinleistungen, Spannungen, Ströme, Frequenz, Leistungsfaktoren, Alarmmeldungen für Spannungsüber- bzw. -unterschreitung und übermäßiger Energieverbrauch auf den KNX-Bus gesendet bzw. ausgelesen werden. Hinweis: Das Gerät lässt sich mittels easy Inbetriebnahme-Tool, domovea basic oder der ETS (ab Version 5) programmieren.