HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausg Drossel 320mA + 1 Ausg. 24VDC, 640mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HTXA114
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3250616048997
Sonepar Artikelnummer
121116368
Hersteller Artikelnummer
HTXA114
Hersteller Typ
TXA114
Hersteller Artikel Nr.:
HTXA114
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.204 kg


