Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA111

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616049451

Sonepar Artikelnummer

121116466

Hersteller Artikelnummer

HTXA111

Hersteller Typ

TXA111

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA111

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.011 kg

HAGER KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 320mA REG