Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA REG

HAGER
kopierenkopieren
HAGER - KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HTXA112

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3250616049444

Sonepar Artikelnummer

121111737

Hersteller Artikelnummer

HTXA112

Hersteller Typ

TXA112

Hersteller Artikel Nr.:

HTXA112

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.270 kg

HAGER KNX Spannungsversorgung mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA REG